Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhren-Messschieber 0-300 mm 002 mm 2 mm/U Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO505-745
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-745
EAN/GTIN:
     4946368688725
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk
• Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge:
403 mm
Länge der Kreuzspitzen:
27.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Fehlergrenze:
0.04 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
64 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,09*
€ 327,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,73*
€ 335,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 345,75*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,44*
€ 369,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.