Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhren-Messschieber 0-200 mm 002 mm 2 mm/U Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO505-731
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-731
EAN/GTIN:
     4946368688190
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk
• Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge:
288 mm
Länge der Kreuzspitzen:
24.5 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 207,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 222,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,37*
€ 229,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 238,45*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7255715
ab € 133,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.