Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschen-Messschieber
>
Artikel
MITUTOYO Digimatic ABS Messschieber CoolantProof IP67 0-150 mm rundes Tiefenmaß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MITUTOYO500-719-20
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
500-719-20
EAN/GTIN:
4946368694047
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.
Ausführung
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• kontrastreiches Display
• Stahl-Messflächen
Ausführung
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67)
• Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen
Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Tiefenmessstabdicke:
1.9 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Tiefenmessstab:
Rund
Schnabellänge:
40 mm
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
... >
Messschieber
>
Taschenmessschieber
>
Elektronische Taschenmessschieber
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
digitaler messschieber mitutoyo 150 mm
,
taschen messschieber
,
taschenmessschieber digital
,
Messchieber
,
Meßschieber
,
Schieblehre
,
Schieberlehre
,
Messmittel
,
Kaliber
,
Caliper
,
Messschieber
,
MITUTOYO
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 213,66*
€ 259,15*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 262,19*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,77*
€ 277,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 290,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo Kabel für Kühlmittelgeschütztes Mikrometer
Mitutoyo
05CZA662
€ 100,11*
Zubehör
Mitutoyo SPC-Verbindungskabel für Serie 192, Serie 500, Serie 543, Serie 547, Serie 550, Serie 551, Serie 552, Serie
Mitutoyo
905338
€ 38,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.