Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Schnabel-Messschieber Nonius 0-450 mm 0,05 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO160-130
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     160-130
EAN/GTIN:
     4946368024462
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstattmessschieber Serie 160 mit/ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• mit Feineinstellung

Ausführung
• Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
100 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
450 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
125 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-450 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,76*
€ 579,18*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 494,14*
€ 597,62*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,17*
€ 618,89*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,89*
€ 736,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,62*
€ 673,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.