Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Schnabel-Messschieber Nonius 0-40 Zoll 0,001 Zoll Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO160-106
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     160-106
EAN/GTIN:
     4946368024295
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstattmessschieber Serie 160 mit/ohne Feineinstellung

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• mit Feineinstellung

Ausführung
• Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge Zoll min.:
0 in
Datenübertragungsart:
Nein
Noniusteilung Zoll:
1/1000 Zoll
Ziffernschrittwert:
0.02 mm
Messerspitzen:
Nein
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Fehlergrenze:
0.003 in
Messbereich Länge Zoll max.:
40 in
Feineinstellung:
Ja
Schnabellänge:
172 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,96*
€ 1.098,34*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.001,79*
€ 1.123,22*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,64*
€ 1.172,20*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,20*
€ 1.394,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,14*
€ 1.374,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,91*
€ 1.337,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,55*
€ 1.314,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,64*
€ 1.291,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.