Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr MAULfly 30 cm, Ziffernblatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL9063402
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9063402
EAN/GTIN:
     4002390065726
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funk-Wanduhr MAULfly

Anwendung
Ideal für Werkstatt und Büro

Ausführung
• Rahmen aus gebürstetem Aluminium
• schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
• Abdeckung aus flachem Mineralglas
• automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
• Wandbefestigung über Birnenöse

Lieferung
inklusive einer Batterie 1,5V (AA)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA
Bruttogewicht:
0.751 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Durchmesser:
30 cm
Akku-/Batteriegewicht:
0.023 kg
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Farbe Gehäuse:
Aluminiumfarben
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Uhren, Wanduhren, Funk Wanduhr, MAUL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 42,48*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 34,47*
€ 45,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 48,20*
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 49,37*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 39,06*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.