Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 113-9063402 Herst.-Nr.: 9063402 EAN/GTIN: 4002390065726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Elegant: Klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung
- Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Funkuhr
- Zwei Ziffernblätter zur Wahl: Schwarz oder weiß
- 30,5 cm Durchmesser
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
- Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender
- Ziffernblatt in weiß oder schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Angenehm leise
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium. Dezente Balken, sehr gut erkennbar. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. | Breite: | 305 | Farbe: | weiß | Höhe: | 50 | Durchmesser: | 305 | Herstellerprodukttyp: | Funkuhr, weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, | Benennung der Batterie: | 1,5 V (AA) | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Art der Anzeige: | analog, Balken | Zeitanzeige: | Analog | Form des Gehäuses: | rund | Art der Abdeckung: | Mineralglas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 113 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,62* | € 42,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 34,47* | € 45,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,40* | € 48,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,15* | € 49,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 39,06* | € 50,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 113 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 113 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 113 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|