Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULfly, Aluminium gebürstet, Ø 305 mm, Funkuhrwerk, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanduhr MAULfly
Wanduhr MAULfly
Wanduhr MAULfly
Artikel-Nr.:
     103-738557
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9063402
EAN/GTIN:
     4002390065726
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr MAULfly, Aluminium gebürstet, Ø 305 mm, Funkuhrwerk, weiß.

Klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar. Ziffernblatt in Weiß oder Schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten. Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender. Nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet.

Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium mit Abdeckung aus flachem Mineralglas. Zwei Ziffernblätter zur Wahl: Schwarz oder weiß, Achse in Zeigerfarbe. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung. Signalstörungen in einer für Funkwellen schwachen Region oder bedingt durch Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Wandbefestigung über Birnenöse. Batteriebetrieb, inklusive einer 1,5-V-Batterie (AA).

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Zifferblatt:
mit Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
305 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, MAUL, 738557 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 42,32*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 34,63*
€ 45,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 48,13*
€ 4,95*
ab € 38,32*
€ 49,29*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 39,20*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.