Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9063402 Herst.-Nr.: 6063402 EAN/GTIN: 4002390065726 |
| |
|
| | |
| - Elegant: klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung
- Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium
- Funkuhr
- 30 cm Durchmesser
- Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
- Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender
- Abdeckung aus flachem Mineralglas
- Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
- Ziffernblatt in weiß oder schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
- Wandbefestigung über Birnenöse
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Durchmesser: | 300 mm | Farbe: | weiß | funkgesteuert: | ja | IEC: | LR06 | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, 60634, 90634, Bürouhr, fly, Konferenzraumuhr, maul, Uhr, Zeitanzeige |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,63* | € 41,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,69* | € 44,56* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,96* | € 47,62* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,60* | € 47,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,02* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|