Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Wanduhr MAULfly, Durchmesser 30 cm, Funkuhr, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156996
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9063402
EAN/GTIN:
     4002390065726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr

Mit der MAUL Wanduhr MAULfly sind Sie immer bestens orientiert. Die batteriebetriebene Funkuhr mit einem Durchmesser von 30 cm ist gut sichtbar und stellt sich automatisch auf die richtige Uhrzeit ein, auch bei Umstellung von Sommer- und Winterzeit. Mit dem schmalen Rahmen aus gebürstetem Aluminium und der Abdeckung aus flachem Mineralglas passt das klassisch-moderne Design optimal für das Büro und für repräsentative Räumlichkeiten. Dank der stabilen Verarbeitung ist die MAUL Wanduhr MAULfly sehr langlebig. Sie steht mit Zifferblättern in zwei Farben zur Verfügung und zeigt Stunden- und Minuteneinheiten. Der schmale dezente Balken ist sehr gut erkennbar.


Weitere Details:

  • Elegant: klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung
  • Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium
  • Funkuhr
  • Zwei Ziffernblätter zur Wahl: schwarz oder weiss mit Minuten- und Stundeneinheiten, Achse in Zeigerfarbe
  • 30 cm Durchmesser
  • Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
  • Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Geräuscharmer Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
  • Wandbefestigung über Birnenöse
  • Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
  • Gute Lesbarkeit, auch für grössere Räume
  • Nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Farbe: schwarz oder weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Automatische Zeitumstellung
Material Scheibe:
Mineralglas
Tiefe:
300 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
mit Funk
Anzahl Batterien:
1 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Höhe:
300 mm
Farbe Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0.751 kg
Durchmesser:
300 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, wand-uhren pendel, 156996, 156996-SW81, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 32,43*
€ 42,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 34,60*
€ 45,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 48,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,07*
€ 49,39*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 39,03*
€ 50,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.