Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Flipchartmarker Rundspitze 2,5 3mm Packungseinheit 4 St.,Rundspitze 2,5 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL6383999
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6383999
EAN/GTIN:
     4002390026857
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchartmarker farbig sortiert

Ausführung
• leuchtende Farben
• schnell trocknend
• schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
• farbig sortiert in 4 Farben: schwarz, grün, rot und blau
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Rundspitze
Anzahl Stück pro Paket:
4 STK
Strichstärke max.:
3 mm
Strichstärke min.:
2.5 mm
Farbe:
Schwarz | Grün | Rot | Blau
Strichstärke min./max.:
2,5-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart-marker set, flipchart marker, maul flipchart-marker, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Papiermarkierstift-Flipchartmarker, MAUL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,95*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 8,38*
Lager 245
14
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 10,68*
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,93*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.