Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Marker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6383999
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6383999
EAN/GTIN:
     4002390026857
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Leuchtende Farben, schnell trocknend
  • Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • VE/4 St. in SB-Verpackung
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitze XXL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 Stück im Polybag
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2,5-3,0 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.