Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-25022 Herst.-Nr.: 6383999 EAN/GTIN: 4002390026857 |
| | |
|
| | |
| - farbsortiert
- Keilspitze: 3 - 6 mm
- Rundspitze: 2,5 - 4 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | farbsortiert | Stück pro Paket: | 4 | Schnell trocknend: | Nein | Wasserfest: | Nein | Spitze: | Rundspitze | Offen lagerungsfähig: | Nein | Wischfest: | Ja | Lichtbeständig: | Ja | Dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 03. Jun mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart-marker set, flipchart marker, maul flipchart-marker, 25022, 25022-SW81, Flipchartstifte, Flipchart Marker, Marker, Flipchart, Tafelzubehör, Flip-Chart-Marker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,14* | € 8,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,88* | € 10,68* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,08* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|