| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MAHR4126701 Herst.-Nr.: 4126701 EAN/GTIN: 4059192003456 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Tiefenmessschieber 30 EWR IP67 mit Messstift
Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.
Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • ABS-Funktion • Preset-Funktion
Ausführung • Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen • Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Hinweis 30 EXm Messbrücken 200mm & 300mm Anbau möglich
Lieferung im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 1 STK | Datenübertragungsart: | multiCOM | Akku-/Batterietyp: | Lithium | Akku-/Batteriebezeichnung: | 3V CR2032 Lithium | Brückenlänge: | 150 mm | Brückenbreite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 1200 g | Akku-/Batteriespannung: | 3 V | Ziffernschrittwert: | 0.01 mm | Schutzart IP: | IP 67 | Kalibriergruppe: | B | Akku-/Batteriegewicht: | 0.003 kg | Anzeige: | Digital | Akku-/Batteriekapazität: | 200 mAh | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 300 mm | Akku enthalten: | Ja | ISO: | 13385-2 | Art der Feststellung: | Mit Feststellschraube | Messbereich Länge min./max.: | 0-300 mm | Brückenlänge x Brückenbreite: | 150 x 8 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Tiefenmessschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digitaler messschieber, digital tiefenmessschieber, Messschieber, Tiefen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Meßschieber, Schieblehre, MAHR |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,04* | € 460,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,23* | € 460,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,44* | € 460,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,18* | € 464,73* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,28* | € 474,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|