Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 NA Werkstatt-Messschieber 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4112303
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112303
EAN/GTIN:
     4059192002831
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Werkstattmessschieber 18 NA mit Messerspitzen in Leichtbauweise

Anwendung
Zum Messen von Außen- und Innenmaßen.

Ausführung
• Nonius und Skale blendfrei mattverchromt
• Schiene und Schieber zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Messerspitzen:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Innenmessansätze:
20 mm
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Fehlergrenze:
0.08 mm
Feineinstellung:
Nein
Schnabellänge:
150 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.035,15*
€ 1.138,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,52*
€ 1.267,45*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,45*
€ 1.508,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,42*
€ 1.492,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,22*
€ 1.446,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,87*
€ 1.415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,52*
€ 1.390,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.