| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MAHR4103207 Herst.-Nr.: 4103207 EAN/GTIN: 4059192058340 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER
Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.
Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung
Ausführung • Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen • Einfache und sichere Messwertablesung durch kontrastreiches Display • Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Lieferung im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 1 STK | Datenübertragungsart: | Nein | Ziffernschrittwert Zoll: | 0.0005 in | Akku-/Batterietyp: | Lithium | Akku-/Batteriebezeichnung: | 3V CR2032 Lithium | Bruttogewicht: | 1141 g | Akku-/Batteriespannung: | 3 V | Ziffernschrittwert: | 0.01 mm | Länge der Kreuzspitzen: | 19 mm | Kalibriergruppe: | A | Akku-/Batteriegewicht: | 0.003 kg | Anzeige: | Digital | Akku-/Batteriekapazität: | 200 mAh | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 300 mm | Tiefenmessstab: | Ohne | Schnabellänge: | 64 mm | Akku enthalten: | Ja | ISO: | 13385-1 | Art der Feststellung: | Mit Feststellschraube | Ziffernhöhe: | 11 mm | Messbereich Länge min./max.: | 0-300 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Messschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Messschieber, Taschen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Schieblehre, MAHR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,57* | € 245,99* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,53* | € 247,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 215,95* | € 252,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 216,90* | € 259,31* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,23* | € 271,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|