Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS330.4120 Herst.-Nr.: 330.4120 EAN/GTIN: 4042146341803 |
| |
|
| | |
| KS-TOOLS Spiralbohrer mit Zylinderschaft • DIN 338 Typ N - rechtsschneidend - Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff - Kreuzanschliff als Ausspitzung - 130° Spitzenwinkel - 20 - 30° Spiralwinkel - hohe Warmhärtebeständigkeit - für höchste Beanspruchung - mit TiN-beschichteter Oberfläche - Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer din 338 n tin 12,00 mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 28,21* | € 37,07* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,70* | € 42,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 32,64* | € 43,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,17* | € 43,38* | | | | Lager 245 | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,87* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|