Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714842 Herst.-Nr.: 330.4120 EAN/GTIN: 4042146341803 |
| |
|
| | |
| HSS TiN Spiralbohrer, 12mm, 5er Pack - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.4120 | Werksnummer: | 330.4120 | Profil: | Inhalt:5Stück | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS TiN Spiralbohrer, 12mm, 5er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 28,21* | € 37,07* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,70* | € 42,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 32,64* | € 43,38* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,17* | € 43,38* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,87* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,528* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|