| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KORNTEXKXVWOS Herst.-Nr.: KXVWOS EAN/GTIN: 4260350888635 |
| |
|
| | |
| Warnweste Modell Wolfsburg
Anwendung Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen
Ausführung • Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper • Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung • Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Geschlecht: | Unisex | Werkstoff: | 100% Polyester | EN-Norm: | 20471 | Farbe: | Orange | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste orange s, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Arbeitsschutz, Warnschutzbekleidung, Warnschutz, Arbeitskleidung warnschutzkleidung, Warnschutzkleidung orange, Warnkleidung, Warnjacke, Warnjacke gelb, Warnweste auto, KORNTEX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,78* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,87* | € 2,96* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|