| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195090105 Herst.-Nr.: KXVWOS EAN/GTIN: 4260350888635 |
| |
|
| | |
| Gutes Standardmodell für alle Einsatzbereiche. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper. Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Wolfsburg | Konfektionsgröße: | S | reflektierend: | Ja | Verschluss: | Klettverschluss | Normnummer: | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | Werkstoff: | 100 % Polyester | Farbe: | signal-orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Warnweste Wolfsburg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste orange s, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,84* | € 2,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|