Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9900300 Herst.-Nr.: 99 00 300 EAN/GTIN: 4003773014409 |
| |
|
| | |
| Monierzangen ( Rabitz- oder Flechterzangen) Alternativbezeichnung Rabitzzange
Anwendung Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle
Ausführung • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC • Oberfläche schwarz atramentiert poliert Weitere Informationen: | | ISO: | 9242 | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, knipex flechterzange 300mm, spitzpinzette, spitzpinzette 300mm, Zange, Monierzangen, Rabizzange-Monierzangen, Zangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 12,97* | € 15,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,85* | € 15,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,82* | € 15,38* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 15,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|