Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn.F6 125mm Super Knips Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773035404
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125
EAN/GTIN:
     4003773035404
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
aus Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Facette
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2–1,6 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
0,2–1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), knipex seitenschneider cu 1,6, elektronik spitzschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
282
3
€ 4,79*
ab € 12,29*
€ 15,07*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 15,09*
1 Tag
323
1
€ 4,90*
ab € 12,27*
€ 15,15*
1 Tag
488
1
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 15,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.