Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Wannenbodenregal-Grundfeld 1000x500 mm 5 Wannen verzinkt, Traglast 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZG20510AW
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20510AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Wannenbodenregal, einseitig Verzinkt

Anwendung
Wannenbodenregal zur sauberen Lagerhaltung von Kleingebinden. Besonders geeignet für die Lagerung von Ölen, Reinigungsmitteln, Farben oder Laugen.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
• Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt
• Böden mit dicht verschweißten Ecken
• Oberfläche verzinkt

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1060 mm
Nenntiefe:
500 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,15*
€ 368,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,36*
€ 376,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 381,51*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 271,49*
€ 396,80*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,10*
€ 610,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,12*
€ 726,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,85*
€ 711,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,52*
€ 688,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/040
ab € 42,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510AW
ab € 246,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.