Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1000xT500mm Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenbodenregal H2000xB1000xT500mm Grun
Wannenbodenregal H2000xB1000xT500mm Grun
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1345330
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20510AW
EAN/GTIN:
     4250623719353
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale, 9147462101
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 368,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 370,37*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 379,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 402,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 403,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,79*
€ 438,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,70*
€ 394,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/040
ab € 42,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510AW
ab € 266,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.