Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462101
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20510AW
EAN/GTIN:
     4250623719353
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 368,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 370,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 379,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 402,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 403,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/040
ab € 42,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510AW
ab € 266,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.