Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Artikel
HOFE Wannenbodenregal-Grundfeld 1300x400 mm 5 Wannen verzinkt, Traglast 200 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-HOFEHZG20413AW
Hersteller:
Hofe
Herst.-Nr.:
HZG20413AW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Wannenbodenregal, einseitig Verzinkt
Anwendung
Wannenbodenregal zur sauberen Lagerhaltung von Kleingebinden. Besonders geeignet für die Lagerung von Ölen, Reinigungsmitteln, Farben oder Laugen.
Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
• Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt
• Böden mit dicht verschweißten Ecken
• Oberfläche verzinkt
Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft
Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1360 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
1300 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
... >
Lagertechnik
>
Regale
>
Wannenbodenregale
Weitere Suchbegriffe:
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
vom hofe grundregal
,
grund regal
,
wannenregal grundregal
,
Lagertechnik
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Regal
,
HOFE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 382,48*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,75*
€ 385,03*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,09*
€ 409,68*
Lager 1498
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,22*
€ 419,79*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 573,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,77*
€ 682,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,73*
€ 617,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,07*
€ 603,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenwanne, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm.
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 45,85*
Zubehör
Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 283,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen