Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Großfachregal-Grundfeld 2250x600 mm 5 Ebenen verzinkt, Auflage Spanplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     245-HOFEGZG30622S
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG30622S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal mit Spanplatten Verzinkt

Anwendung
Das Schwerlastregal eignet sich für besonders breite und / oder schwere Lagergüter. Mit einer Fachlast von 350 kg pro Ebene können in diesem Regal auch schwere Lasten gelagert werden.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Regalgerüst verzinkt
• Gefache mit verzinkten Spanplatten (P2) (Breiten: 1125 /1250 / 1500 / 2000 mm), Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
• Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
635 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
2000 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
2320 mm
Nenntiefe:
600 mm
Ausführung:
Mit Spanplatte
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
2250 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal höhe3m, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,57*
€ 533,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 472,67*
€ 632,44*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 643,70*
€ 746,64*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,79*
€ 874,87*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,87*
€ 1.041,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,66*
€ 1.039,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,68*
€ 1.009,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,79*
€ 912,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30615S
ab € 306,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30620S
ab € 335,66*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30622S
ab € 396,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30625S
ab € 442,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06022
ab € 76,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.