Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 3000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 2000 kg, Tiefe 600 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     103-611864
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30625S
EAN/GTIN:
     4250623703376
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 3000 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 2000 kg, Tiefe 600 mm, Anbauregal.

Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Sehr gute Raumausnutzung. Fachebenen mit bündig eingelegten, hochwertigen Spanplatten-Zuschnitten (Güte V 20/E1, Stärke 19 mm) in den Breiten 1125, 1250, 1500 und 2000 mm. Regalbauteile verzinkt.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 1200 - 2000 kg. Bodenstärke: 19 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
635 mm
Gesamtbreite:
2520 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, hofe, 611864 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 411,82*
€ 485,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,76*
€ 598,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 451,09*
€ 598,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,76*
€ 764,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,02*
€ 711,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,73*
€ 682,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,60*
€ 645,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30615S
ab € 293,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30620S
ab € 331,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30622S
ab € 375,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06025
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.