Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 2250 (2 x 1125 mm) x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzfachebene
Zusatzfachebene
Artikel-Nr.:
     103-611935
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH06022
EAN/GTIN:
     4250623757720
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 2250 (2 x 1125 mm) x 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte, V20, E1
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal 60cm tiefe, fachboden für steckregal, hofe, 611935 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden, Zusatzfachebene, Zusatzfachebenen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 92,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 127,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,49*
€ 156,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.