Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig 6x7-27x32 mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET630/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630/12
EAN/GTIN:
     4000896026593
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Doppel-Ringschlüssel-Sätze 8 oder 12 -teilig Tractions-Profil

Lieferung
im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
12 STK
Schlüsselweite:
6 x 7 mm | 8 x 9 mm | 10 x 11 mm | 12 x 13 mm | 14 x 15 mm | 16 x 17 mm | 18 x 19 mm | 20 x 22 mm | 21 x 23 mm | 24 x 26 mm | 25 x 28 mm | 27 x 32 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
Tractions-Profil
Weitere Suchbegriffe: hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Ringschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Ringschlüsselsatz-Doppel Ringschlüssel Sätze, HAZET
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 173,47*
€ 200,70*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 207,25*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 207,45*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 208,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 209,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 179,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.