Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 630/12 12-tlg.SW 6-32mm tief gekr.HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822605
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630/12
EAN/GTIN:
     4000896026593
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
tief gekröpft · CV-Stahl · geschmiedet · verchromt, Kopf poliert · DIN 838 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 172,36*
€ 199,25*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 206,20*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 206,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 206,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 208,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.