Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel Satz 630/12 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 6 x 7 – 27 x 32 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630/12
630/12
630A-1.1/16X1.1/4;630A-1/2X9/16;630A-1/4X5/16;630A-15/16X1;630A-19/32X11/16;630A-1X1.1/8;630A-25/32X13/16;630A-3/4X7/8;630A-3/8X7/16;630A-5/8X3/4;630-10X11;630-12X13;630-14X15;630-16X17;630-17X19;630-18X19;630-20X22;630-21X22;630-21X23;630-24X26;630-24X27;630-25X28;630-27X32;630-30X32;630-36X41;630-6X7;630-8X9;630/12;630/8
Artikel-Nr.:
     C1156-630/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630/12
EAN/GTIN:
     4000896026593
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Netto-Gewicht (kg): 3.49 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630tief gekröpft ∙ metrisch ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630
Netto-Gewicht (kg):
3.49 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Norm:
DIN 838 | ISO 10104
Stückliste:
630-6X7 | 630-8X9 | 630-10X11 | 630-12X13 | 630-14X15 | 630-16X17 | 630-18X19 | 630-20X22 | 630-21X23 | 630-24X26 | 630-25X28 | 630-27X32
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 863MBIT/33 | 197-3 | 953HP | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045021
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, doppelringschlüssel satz hazet, Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schlüsselsatz,Doppelringschlüsselsatz,Doppelringschlüssel-Satz,Doppelring-Schlüssel-Satz,Doppel-Ringschlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Schraubenschlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 180,80* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.