Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6170-1CT 800 – 2000 Nm Vierkant massiv 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET6170-1CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6170-1CT
EAN/GTIN:
     4000896177776
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel • HAZET Drehmoment-Schlüssel 6170-1CT. Für höchste Drehmoment-Werte 2000 nM - Drehmoment-Schlüssel Gewicht nur ca. 18 kg Betätigungskraft nur 685 N (70 kg) bei 2000 nM - Kalibrierung nach Hausnorm Ideal für Industriekletterer Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw-Bereich etc. Zerlegbar in 2 Teile (6170-1 CT 3 Teile) mit Entriegelungs-Werkzeug Tasche – zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken ± 4 % Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung 3 weitere farbige Codierringe zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen DIN EN- ISO 6789-2:2017, DIN 3120,- ISO 1174-1 - Made In Germany - Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) - Abmessungen: Länge: 3033 mm - Netto-Gewicht (kg): 18 kg nM - min-max.: 800 – 2000 nM - Toleranz: 4 % Skaleneinteilung (Nm): 6 nM - Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 2926.44 – 2906.44 nM - Betätigungskraft min.-max. kg: 27.9 – 70.1 kg Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°) Kopfstärke a: 36 mm Kopfbreite b: 77 mm Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 1", umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1 zoll, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, HAZET
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.785,12*
€ 1.852,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.772,20*
€ 1.852,71*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.786,63*
€ 1.881,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.858,42*
€ 1.940,01*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,07*
€ 1.996,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,91*
€ 2.376,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,95*
€ 2.243,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,68*
€ 2.207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,94*
€ 2.178,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,07*
€ 2.169,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.