Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET6002CT Herst.-Nr.: 6002CT EAN/GTIN: 4000896023004 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschraubendreher • HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6002CT. Anwendung: Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau Genauigkeit ± 5 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) für Bits mit 6,3 = 1⁄4″ Außensechskant-Antrieb Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll Antrieb 6,3 = 1⁄4″) mit Adapter HAZET 2304 Kunststoffgriff DIN EN- ISO 6789 Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) - Abmessungen: Länge: 170 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg nM - min-max.: 0.1 – 1.2 nM - Toleranz: 5 % Skaleneinteilung (Nm): 0.01 nM - Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, hazet drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, HAZET |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 298,97* | € 338,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,73* | € 341,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,69* | € 343,49* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,38* | € 343,60* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,07* | € 428,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|