Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschraubendreher 6002CT ∙ Drehmomentbereich min-max: 0.1 – 1.2 Nm ∙ Genauigkeit: 5% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6002CT
6002CT
Artikel-Nr.:
     C1156-6002CT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6002CT
EAN/GTIN:
     4000896023004
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Anwendung:
Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau

  • Genauigkeit ± 5 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Für Bits mit 14″ (6,3 mm) Außensechskant-Antrieb
  • Betätigung von Steckschlüsseleinsätzen (Innenvierkant Antrieb 14″ (6,3 mm) mit Adapter HAZET 2304N
  • Kunststoffgriff
  • DIN EN ISO 6789
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 170 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Drehmomentbereich min-max: 0.1 – 1.2 Nm
  • Genauigkeit: 5 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.01 Nm

Drehmomentschraubendreher 6000 CT

Für Bits ∙ 0,1 – 6 Nm ∙ Genauigkeit ± 5 %

Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123573384 | 756-01 | 757-01 | 755-05
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123573384
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±5% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Auslöse Genauigkeit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Schraubendreher (-zieher) | Knarre / Ratsche | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | SYSTEM 6000 CT | Clicktype | Click Type | ±5% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Auslöse Genauigkeit | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 5120123573384 | 756-01 | 757-01 | 755-05 | 6002CT
hz-class Hauptklasse:
300070 Drehmomentschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmomentschraubendreher 6000 CTFür Bits ∙ 0,1 – 6 Nm ∙ Genauigkeit ± 5 %
Produktgruppe:
6000CT
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
170 mm
Abmessungen / Länge:
170 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789
Zubehör:
2304N | 2238-1
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2304N | 2240N/51 | 856-1 | 2200SC-2
Ersatzteil:
SP-10
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1.2 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
0.1 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.01 Nm
Genauigkeit:
5 %
cNm:
10-120
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
0.07 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
0.89 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040417
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.