Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelmaulschlüssel 8-teilig 6x7-20x22 mm DIN 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6077380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6077380
EAN/GTIN:
     4010886607732
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppel-Maulschlüssel-Satz 8-teilig DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°

Ausführung
• praxisorientierte Zusammenstellung der gängigsten Doppel-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8 STK
Schlüsselweite:
6 x 7 mm | 8 x 9 mm | 10 x 11 mm | 12 x 13 mm | 14 x 15 mm | 16 x 17 mm | 18 x 19 mm | 20 x 22 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Doppel-Maulschlüssel-Sätze, Gabelschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel Sätze-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, GEDORE
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,64*
€ 48,03*
Lager 245
33
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,58*
€ 48,05*
5 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 41,04*
€ 48,32*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,48*
€ 50,32*
3 Tage
12
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 42,40*
€ 50,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6 10X11
ab € 3,35*
Zubehör
Gedore
6 12X13
ab € 4,01*
Zubehör
Gedore
6 14X15
ab € 4,83*
Zubehör
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
Zubehör
Gedore
6 18X19
ab € 5,69*
Zubehör
Gedore
6 20X22
ab € 6,32*
Zubehör
Gedore
6 6X7
ab € 2,58*
Zubehör
Gedore
6 8X9
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.