Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Offener Doppelringschlüssel 19 x 22 mm DIN 3118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6058670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6058670
EAN/GTIN:
     4010886605868
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppel-Ringschlüssel mit offenen Ringseiten

Anwendung
Offener Doppel-Ringschlüssel für z. B. Hydraulik- und Bremsleitungen.
• polierte Ringe
• Ringköpfe um 15° abgewinkelt
• Ringe mit Doppelsechskant-Geometrie
• Öffnung um 15° versetzt

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• ermöglicht das Verschrauben von Muttern an Leitungen und Stangen mit den Vorteilen eines Ringschlüssels
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
230 mm
DIN:
3118
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, Doppelringschlüssel (offen)-Doppel Ringschlüssel, GEDORE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 28,41*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 28,45*
Lager 245
31
1
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 28,48*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 28,75*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 23,43*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 15,00*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,50*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,67*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.