Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 400 19x22mm 230mm offen,m.Doppel-6kant GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006081922
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6058670
EAN/GTIN:
     4010886605868
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · abgewinkelt6-kant: Öffnung 30° versetztUnit-Drive-Profil: Öffnung 15° versetztDIN 3118/ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
offen, mit Doppel-6kant
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3118 / ISO 3318
Modell:
400 19 x 22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 28,41*
2 Tage
97
1
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 28,45*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 28,48*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 28,75*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 23,43*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 15,00*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,50*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,67*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.