Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen 19x22 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offen 19x22 mm Gedore
Doppelringschlüssel offen 19x22 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6058670
EAN/GTIN:
     4010886605868
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppelringschlüssel, offen, Gedore

Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
UnitDrive-Profil, Öffnung um 15° versetzt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Ringstärke:
13,2 x 15,2 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6058670
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, 57650019, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027124, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
99
1
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 28,45*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 22,98*
€ 28,48*
1 Tag
100
1
€ 7,90*
ab € 23,30*
€ 28,75*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 23,49*
€ 28,96*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 23,55*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,88*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,93*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
400 13X15
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,75*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.