Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE2641496 Herst.-Nr.: 2641496 EAN/GTIN: 4002805931578 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20-400 Nm / 15-300 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M20-6,9), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw, 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes. Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw, 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß-ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,58* | € 272,71* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,89* | € 280,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,82* | € 280,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,24* | € 281,26* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,66* | € 290,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|