Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 30-150 Nm 9x12 mm Länge 489,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2641453
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641453
EAN/GTIN:
     4002805931547
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 9x12
GEDORE Drehmomentschlüssel • Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20-400 Nm / 15-300 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M20-6,9), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw, 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes. Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw, 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß-ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, • Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 140,88*
€ 161,54*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 168,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 168,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 169,05*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,79*
€ 172,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,76*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,62*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,66*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,28*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,06*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.024,30*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,91*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 17
ab € 49,17*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 708,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.