Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE2311348 Herst.-Nr.: 2311348 EAN/GTIN: 4002805930854 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel • Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus. dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inklusive rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 Prozent und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 Prozent, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln),, Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung-schneller und sicherer Drehmomentanzug, Einfache Bedienung-schneller und sicherer Drehmomentanzug, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw, Linksanzug, Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6-3000 Nm, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle), Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss. Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss. Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage) • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmoment-Knarren, Drehmomentverfielfältiger, Steckschlüssel, Maulschlüssel, Vierkantschlüssel, Ratsche, Knarre, Nussknacker, Kraftschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.399,90* | € 1.516,55* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,80* | € 1.530,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.443,08* | € 1.548,45* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,05* | € 1.593,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,22* | € 1.593,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|