Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern Schaufel 320x250mm Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125V
EAN/GTIN:
     4017976211251
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminium, mit Schiebegriffen Tragfähigkeit 150 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• Sauber verschweißt und „naturbelassen“
• Sicherheitsgriffe
• Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Ausführung
• sehr leicht und handlich

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
570 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
56 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 173,08*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 173,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 176,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 177,33*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,13*
€ 226,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.