Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8123 mit Kästen Ladefläche 1.200x800 mm mit 3 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8123
EAN/GTIN:
     4017976181233
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, pulverbeschichtet in 4 praktischen Größen, Tragfähigkeit bis 600 kg

Anwendung
Zum Transport von runden oder kugelförmigen Teilen, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester und 2 lose Einlegekästen
• variabel einschraubbar im Raster von 100 mm
• Kastenhöhe 60 mm (innen 45 mm)

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
120 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Einlegekästen
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1552 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,97*
€ 570,55*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,55*
€ 573,23*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 510,66*
€ 581,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,55*
€ 585,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 588,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,63*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,38*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,87*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,02*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.