Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8101 Ladefläche 1.000x600 mm mit 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8101
EAN/GTIN:
     4017976181011
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen Einlegeböden, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von nicht stapelbaren Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester und 2 variable Etagenböden
• biegesteife Sandwich-Platten

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• viel Stauraum für nicht stapelbare Waren und Kisten durch mehrere Ladeflächen
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1169 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Ausführung:
Mit Einlegeböden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
609 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1152 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1169 x 609 x 1152 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 318,64*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 320,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 324,25*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 284,50*
€ 326,38*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,10*
€ 332,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,48*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 56,02*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.