Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1152 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-8101
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8101
EAN/GTIN:
     4017976181011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1152
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,69*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,57*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,51*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.