Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhydraulik-Stapler 6855 Tragfähikeit 500 kg Länge 1600 mm Breite 794 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6855
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6855
EAN/GTIN:
     4017976068558
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Gabelstapler manuell - Handhydraulikstapler Tragfähigkeit 500 und 1000 kg

Anwendung
für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät

Ausführung
• Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen
• Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil Betätigung über Zugdeichsel
• Senkventil über Handhebel
• Lastschwerpunktabstand: 585 mm
• 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Polyurethan 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Gabellänge:
1150 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Werkstoff Gabelrolle:
Nylon
Gabelrollenbreite:
70 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1600 mm
Totalstop optional:
Nein
Gabelaußenabstand:
540 mm
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Hubhöhe min.:
88 mm
Gabelrollendurchmesser:
80 mm
Breite:
794 mm
Höhe:
2010 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Gabelzinkenbreite:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbarer Hubtisch, Handhydraulikstapler, Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, fetra hubtischwagen, hub plattformwagen, hubtischwagen trgf.500kg, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Hochhubstapler, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.078,54*
€ 1.164,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,14*
€ 1.187,49*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,39*
€ 1.187,49*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.122,03*
€ 1.215,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.124,57*
€ 1.220,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,49*
€ 1.413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,43*
€ 1.404,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,18*
€ 1.360,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,55*
€ 1.332,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,39*
€ 1.308,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.