Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschen-Treppenkarre 51325 Tragfähigkeit 200 kg Breite 590 mm Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA51325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51325
EAN/GTIN:
     4017976251325
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschen-Treppenkarren Tragfähigkeit 200 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen und 11 und 33 kg Propangasflaschen, auch über Treppen.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Schaufeln anschraubbar und dadurch austauschbar
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Durchmesser
• zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten

Ausführung
• ideal für häufige Treppenfahrten und gute Bodenverhältnisse

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
590 mm
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, tischwagen fetra ral 5007, treppenkarre, fetra treppenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 238,96*
€ 271,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,07*
€ 271,98*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 274,76*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 240,96*
€ 278,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,82*
€ 282,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,79*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,90*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,30*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,69*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,94*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,71*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,82*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 117,65*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,13*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.