Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 51091 Tragfähigkeit 100 kg Breite 420 mm Höhe 1240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRA51091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4017976510910
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre für 1 Stahlflasche 10 Liter Inhalt, Ø 140 mm

Ausführung
• Stahlrohr geschweißt
• für 1 Stahlflasche 10 Liter Inhalt, Ø 140 mm
• Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
• Umrandung an drei Seiten der Schaufel
• wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
• Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz
• Pulverbeschichtung: dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Breite:
420 mm
Höhe:
1240 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, FETRA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 135,43*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,88*
€ 136,06*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 137,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,16*
€ 139,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,82*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 35,00*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,43*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,88*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,08*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,86*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.