Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 51091


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-12231-51091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4017976510910
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
100
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
11,1
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
420
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Inhalt (Liter):
10
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 135,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,88*
€ 136,06*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 137,20*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,16*
€ 139,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,82*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 35,00*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,43*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,88*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,08*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,86*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.